cotta
Tower マグネット調味料ストッカーラック ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16715085
品番
41530
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けの調味料ストッカーラック。
棚はフラット設計で取り出しやすい構造です。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
寸法(mm)
約185×120×H85
色
ホワイト
質量(g)
約380
内寸(mm)
約180×118