41538 Tower 伸縮冷蔵庫中収納ラック ホワイト cotta 16715171

41538 Tower 伸縮冷蔵庫中収納ラック ホワイト cotta 16715171
41538 Tower 伸縮冷蔵庫中収納ラック ホワイト cotta 16715171
41538 Tower 伸縮冷蔵庫中収納ラック ホワイト cotta 16715171

Tower 伸縮冷蔵庫中収納ラック ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16715171品番41538
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

幅と高さが調節できる、伸縮式の冷蔵庫中収納ラック。棚の高さは2段階に調節できます。
収納したいものに合わせて高さを選べます。下に2Lのペットボトルや冷水筒を収納する事ができます。差し込むだけの簡単組み立て。
物を直接積み重ねることなく、冷蔵庫内のスペースを無駄なく使うことができます。

材質本体:PS樹脂寸法(mm)上段:約273~425×H110、下段:(天板上)約273~427×H30(天板下)約285~440×H80ホワイト質量(g)約500耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする