41542 Tower 蛇口にかける収納ホルダー ホワイト cotta 16715207

41542 Tower 蛇口にかける収納ホルダー ホワイト cotta 16715207
41542 Tower 蛇口にかける収納ホルダー ホワイト cotta 16715207
41542 Tower 蛇口にかける収納ホルダー ホワイト cotta 16715207

Tower 蛇口にかける収納ホルダー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16715207品番41542
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。
スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。
挟み込むだけの簡単取り付け。シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様です。
後部には長いボトルブラシ等も収納できます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、カバー:シリコーン寸法(mm)約203×185×140ホワイト質量(g)約320内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×63×93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする