P-W-006N クロスホルダーコネクター セイワ 16715475

クロスホルダーコネクター

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード16715475品番P-W-006N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

クリップ(H-CS)用ジョイントパーツになります。(例)クリップ(H-CS)付きのクレンリネスハンドル(グラスファイバー製)とマイクロモップ400ホルダー(W-400N)を接続する場合に本製品が必要となります。

用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ寸法(mm)100×20×70質量(g)45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16715475
2019-01-27
用途: ワックス洗浄の時
建設業・工事業

スプラッシュホルダーや、フラットモップなどに装着しておけば、付け替え時間に時間が掛からないので、ハンドルの本数を現場で少なくできるのが便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする