M-500H マジクロモップホルダー セイワ 16715712

マジクロモップホルダー

(1件のレビュー)
内容量1台注文コード16715712品番M-500H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マジクロモップ専用ホルダー。ロック機能が付いているので、モップの着脱が簡単におこなえます。

用途
マジクロモップ用ホルダー
幅(mm)450高さ(mm)140質量(g)395繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品の使用には「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16715712
2020-10-14
用途: 床掃除

狭い場所が不安でしたが、首が自在に動くので使いやすいと思いました。安定感があって、床にフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする