曜日別特売
MSS-8300-1(青) ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g セイワ 16715782

ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード16715782品番MSS-8300-1(青)
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。

用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ長さ(mm)210質量(g)糸/200モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
注意
※余分な水分を含んだ状態で使用しないでください。床に過剰な水分が残り、転倒事故に繋がる恐れがあります。※本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 廊下などのモップ掛け

吸水性が非常に良い糸で、耐久性にも優れている。埃を吸着しやすいよう糸が撚られているので作業効率が上がる。

対象商品 : 16715798
2025-08-18
用途: 日常清掃
サービス業

程よいボリュームで乾きが早い。初めて使う時はあらかじめ水通しした方が良い

対象商品 : 16715825
2024-01-12
用途: 館内清掃
医療・福祉・介護関連業

長く使っている商品です。長期間使用していると、どんなに漂白しても白くならなかったり、ほつれが出てきてしまうので、モップ部分のスペアを購入できるのは助かります。

対象商品 : 16715807
2021-06-19
用途: マンションの清掃作業にて月に10日使用しております。
マヒンダ

まず耐久性がある。汚れの落ちがいいです。軽いので素早く作業が出来、腰を痛めません。
スピードのある作業には最適です。階段清掃もスピーディーで楽です。

対象商品 : 16715825
2021-09-30
用途: ビルメンテナンスの床洗浄
音戸町環境衛生協議会その他業種

届いたら、思っていたより糸が少なく300グラムのにすべきでした。
残念!

1が参考にしています
対象商品 : 16715782
2020-09-22
用途: 通路、階段の床拭き
サービス業

糸も丈夫でモップの毛の量も良く絞りやすいので買って良かったです。

対象商品 : 16715782
2019-01-19
用途: フローリング清掃時
便利屋 カドイワサービス業

以前使っていた物よりも、マイクロファイバーのおかげで、綺麗に拭き取れる。

1が参考にしています
対象商品 : 16715782
2018-12-12
用途: 作業する時。
焼肉泉飲食業

いつも、セイワさんのモップ、重宝しております。
お店も綺麗になって、清々しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする