曜日別特売
SS-8300-5(白) ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g セイワ 16715877

SS-8300-5(白) ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g セイワ 16715877
SS-8300-5(白) ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g セイワ 16715877

ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード16715877品番SS-8300-5(白)
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。

用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂長さ(mm)210質量(g)糸/260モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
注意
※余分な水分を含んだ状態で使用しないでください。床に過剰な水分が残り、転倒事故に繋がる恐れがあります。※本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16715834
2025-06-27
用途: 交換
卸売・小売業

メーカーを調べて購入。各社微妙に違うのですね。ごく普通の使い心地です。

2024-04-10
用途: 床の拭き掃除
クリーンアップ輝きサービス業

とても使いやすくて素人さんやアルバイトさんでも使いこなせてました。お値段と魅力的でとても満足したおります。

対象商品 : 16715834
2021-11-27
用途: 工場の現場ハウス清掃

モップを絞る時、絞りやすいし洗濯して脱水してすぐ使える所がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16715868
2021-03-08
用途: 事務所の床拭き掃除
株式会社小樽駅構内立売商会

色分けしてあるので用途によって使い分け出来るし、ハンドルにワンタッチで交換できるので非常に使いやすいです。替糸もボリュームがあって汚れが落ちやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16715834
2016-10-20
用途: 会社の床掃除
株式会社池田工業所

クレンリネスハンドル(グラスファイバー128cm)柄がまだ届きませんので使用できないでいますが、大変長持ちするモップだと聞き購入しました。使うのが楽しみです・
早く、柄が届くといいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする