曜日別特売
SMS-2(赤) マイクロスプレー セイワ 16715904

マイクロスプレー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16715904品番SMS-2(赤)
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。

用途業務用コンパクトスプレイヤー材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ75×235容量(mL)350(目盛250)質量(g)75繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16715904
2024-11-01
用途: トイレの清掃
S&Mクリーンサポートサービス業

細かいところにもスプレーが届き汚れを落としてくれます

1が参考にしています
2023-07-01
用途: 窓掃除用
その他業種

とても細かく噴霧もできるし、トリガーも耐久性があるのですが、連続で噴霧していると液が垂れてきます。手袋を付けずに作業をしていると手がヌルヌルになります。
専用のベルトホルダーも有るし、この点さえ改善していただけたらとても良い製品なのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品 : 16715938
2020-09-16
用途: 消毒液の噴霧
医療・福祉・介護関連業

素早く吹き上げるには霧の細かさがポイントです。霧の状態を調節出来ます。容器に希釈を作りやすくするガイド線が印刷されてあり便利です。

対象商品 : 16715904
2020-09-14
用途: 消毒用に使用
サンロード株式会社

希釈するのに わかりやすいです
これはいいですよ おすすめです

対象商品 : 16715895
2020-05-28
用途: アルコール消毒
教育・研究機関

品薄の時期に入手できてよかった。70%高濃度エタノールを入れて使用しているが、快適に使えている。大きさも小ぶりで使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 16715895
2020-08-02
用途: 除菌スプレーとして使用
その他業種

噴霧が不均一で、霧状態の噴霧量の調節幅も少なく扱いにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 16715895
2020-08-08
用途: 手指消毒液の噴霧
その他業種

噴霧が均一でなく霧に水滴状の噴出が混じる。霧状態の調整範囲も狭くて使いずらい。おすすめ出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする