曜日別特売
B-100 クレンリネストイレブラシ セイワ 16716035

クレンリネストイレブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16716035品番B-100
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コーティング剤塗布用ブラシです。余分なコーティング剤をレッドカバーで絞ることが出来ます。

用途業務用コーティング剤塗布ブラシ使用場所トイレ全長(mm)340質量(g)67繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品は力を入れて汚れを除去するブラシではありません。コーティング剤塗布用のブラシです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする