曜日別特売
TL-370(3段×3.0m) 高所作業用ポール3段式 セイワ 16716437

高所作業用ポール3段式

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)3450~9000
内容量1本注文コード16716437品番TL-370(3段×3.0m)
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。

用途業務用高所作業ポール長さ(mm)3450~9000質量(g)2300繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※パイプを伸ばし過ぎますと破損の原因になります。細いパイプが太いパイプに10cm程入るようにしてください。近くに電線があるような危険な場所では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16716437
2021-12-27
用途:
サービス業

大掃除で使いましたが棒が非常に弱く曲がってしまい話になりません
詐欺にあった感じです

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

対象商品 : 16716437
2019-08-26
用途: 鳥除けの支柱に
その他業種

7メートル以上の長尺ポールを探していたところ、9メートルのがあり設置が思うように出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 16716428
2019-04-30
用途: 高所ビル・アパート等の、窓ガラス等の清掃業務
小林建設株式会社

かなり高所まで届くので、作業が捗る。専門の業者さんを依頼していたのが、自社にて請負ができる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする