Canon
純正インクカートリッジ Canon PFI-102
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
マットブラック
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
マットブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16716656
品番
PFI-102MBK
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
適合機種メーカー
Canon
適合
iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/iPF610/iPF710/iPF720/iPF605/iPF605L/iPF510 plus/iPF605L plus/iPF610 plus/iPF655/iPF750/iPF755/iPF760/iPF765
色
マットブラック
種別
純正品
容量(mL)
130
エコマーク認定
認定
インク
顔料系インク
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 142 005