曜日別特売
CDM2WF20-100-C73L3 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) SMC 16717644

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クッションラバークッション
内容量1個注文コード16717644品番CDM2WF20-100-C73L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数3オートスイッチ品番C73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする