曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クッションラバークッション
内容量1個注文コード16717653品番CDM2WF20-100-C73S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数1オートスイッチ品番C73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16717653CDM2WF20-100-C73S35430858CDM2WF20-100Z-A93SCDM2WF20-100-C73S CD Series(CDM2WF20) SMC 35430858CD Series(CDM2WF20)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする