曜日別特売
42228 HDポリチャーム WロングM チェッカー 表記入 cotta 16721665

42228 HDポリチャーム WロングM チェッカー 表記入 cotta 16721665
42228 HDポリチャーム WロングM チェッカー 表記入 cotta 16721665

HDポリチャーム WロングM チェッカー 表記入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(200枚)注文コード16721665品番42228
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質HDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする