ビクセン
双眼鏡 ジョイフル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
6
10
8
質量(g)
165
176
148
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16723358
品番
12744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
小型で軽量だから、いつでもどこへでも持ち歩けて、しかもコストパフォーマンスも抜群。街歩きに最適な一台です。
性能面でも、9.0の明るさを実現、暗めの照明の舞台や夕暮れ時などでも、鮮明な視界を保ちます。
用途
コンサート、演劇鑑賞
仕様
(アイレリーフ)10.5mm、(至近距離)1.0m
付属品
ソフトケース、ストラップ
材質
(プリズム)BK7
色
パープルブルー
質量(g)
165
タイプ
ポロプリズム
倍率(倍)
6
眼幅調整範囲(mm)
57~71
コーティング
対物マルチコート
視界
(実視界)7.5°、(見掛視界)45.0°(1000m先視界)131m
対物レンズ有効径(mm)
18
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
71×106×40
明るさ
9.0
ひとみ径(Φmm)
3.0