曜日別特売
13493-9 双眼鏡 ジョイフル ビクセン 16723376

双眼鏡 ジョイフル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)8
質量(g)178
内容量1個注文コード16723376品番13493-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400

「対物マルチコート」が、明るく高コントラストな視界を実現。

用途コンサート、演劇鑑賞仕様(アイレリーフ)10.0mm、(至近距離)1.6m付属品ソフトケース、ストラップ材質(プリズム)BK7ボルドーレッド質量(g)178タイプポロプリズム倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)57~71コーティング対物マルチコート視界(実視界)7.0°、(見掛視界)56.0°(1000m先視界)122m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×108×41明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1672337613493-97055780413497-713493-9 双眼鏡 ジョイフル ビクセン 70557804双眼鏡 ジョイフルビクセン1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする