ビクセン
双眼鏡 ジョイフル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
10
10
8
質量(g)
176
176
148
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16723385
品番
13494-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
倍率10倍、コストパフォーマンスに優れたモデル。アウトドアに持ち出しても映える、特長的なオリーブグリーンカラーのボディです。
用途
コンサート、演劇鑑賞
仕様
(アイレリーフ)7.0mm、(至近距離)1.6m
付属品
ソフトケース、ストラップ
材質
(プリズム)BK7
色
オリーブグリーン
質量(g)
176
タイプ
ポロプリズム
倍率(倍)
10
眼幅調整範囲(mm)
57~71
コーティング
対物マルチコート
視界
(実視界)6.5°、(見掛視界)65.0°(1000m先視界)114m
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×108×41
明るさ
4.4
ひとみ径(Φmm)
2.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16723385
13494-6
70557795
13498-4
双眼鏡 ジョイフル
ビクセン
1個
¥
5,798
税込
¥
6,378
色やデザインが異なります