曜日別特売
14723-6 双眼鏡 アトレックⅡ ビクセン 16723805

双眼鏡 アトレックⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)32
質量(g)390
内容量1個注文コード16723805品番14723-6
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。
レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。
光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。
アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。
キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。
至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。

用途
アウトドア、レジャー。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)32付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m材質(プリズム)BaK4質量(g)390タイプダハプリズム機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S)眼幅調整範囲(mm)57~75コーティングPFMコート視界(実視界)7.5°、(見掛視界)60.0°(1000m先視界)131m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)109×119×43明るさ16.0ひとみ径(Φmm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする