cotta
ダンボール A3用-240 4mm厚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16726285
品番
42697
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
450
内寸幅(mm)
315
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×315×H240
フルート
C
内寸高さ(mm)
H240
入数(枚)
10
もっと見る