cotta
発送用段ボール A4-H25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726319
品番
42700
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
307
内寸幅(mm)
224
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
307×224×H22
フルート
G
内寸高さ(mm)
H22
入数(枚)
100
もっと見る