cotta
ラクポスBOX 195-20 クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726416
品番
42710
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
195
内寸幅(mm)
145
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×145×H20
フルート
F
内寸高さ(mm)
H20
入数(枚)
100
もっと見る