cotta
ラクポスBOX 230-25 クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726441
品番
42712
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
230
内寸幅(mm)
135
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
230×135×H25
フルート
F
内寸高さ(mm)
H25
入数(枚)
100
もっと見る