cotta
ラクポスBOX 265-20 クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726459
品番
42714
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
265
内寸幅(mm)
190
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
265×190×H20
フルート
F
内寸高さ(mm)
H20
入数(枚)
100
もっと見る