cotta
ラクポスBOX 265-30 クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726477
品番
42716
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
265
内寸幅(mm)
190
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
265×190×H30
フルート
F
内寸高さ(mm)
H30
入数(枚)
100
もっと見る