曜日別特売
240001 ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル 16728784

ベッセル インパクトドライバー240001

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード16728784品番240001
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

錆びたネジの取り外しに
左右切り替えはワンタッチで操作できる。
ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
重作業用。
ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
ビット差込部六角対辺8mm。

全長(mm)176グリップ径(Φmm)37.5材質(グリップ)樹脂質量(g)854刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番485-6821セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー種類セット品商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16728784
2023-04-06
用途: 自動車メンテナンス
宗教法人正法寺その他業種

ブレーキローターを留めているビスが固着し、手持ちの電動インパクトドライバーを使っても緩まず。おまけにネジ穴を舐めそうに。ネットで調査してこちらの商品にたどり着き、実際に使ってみると一発で解決。スッキリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする