CP-SPD07ShtRE UNI-Q CROPS(クロップス) 16729204

UNI-Q

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16729204品番CP-SPD07ShtRE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

全6色!携帯しやすい30cmサイズ。
3桁の暗証番号とダイヤルループで手軽に、かつ確実にロックできます。
ワイヤーは車体に傷がつきにくいビニールチューブコーティング仕様。

用途ヘルメット・ツーリング用品の盗難防止用ワイヤーロック仕様4Φストレートケーブル、3桁ダイヤルロック、暗証番号変更可能レッド長さ(cm)30ワイヤー径(Φmm)4寸法(cm)4Φ×30アズワン品番64-9542-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16729186
2018-03-12
用途: ヘルメットの盗難防止に。

ヘルメットの盗難防止の為に購入しました。
バイクのヘルメットロック使いにくいので、
何か良い物ないかと探してたとごろこれを
見つけました。
使い易く気軽に使えて満足してます。

対象商品 : 16729186
2017-10-30
用途: バイクヘルメット用

バイクの後ろ座席のベルトに取り付けてます、この安さで簡単に取り付けられるのでお勧め商品です。

対象商品 : 16729186
2017-12-28
用途: バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより口の開きが小さくて使いにくいですが、ヘルメットの盗難防止の気休めとして使用しています。

対象商品 : 16729238
2017-09-22
用途: ヘルメットが紛失しないように
A-TTIC GEAR株式会社建設業・工事業

ダイヤルロックなので、鍵を持たなくてよいので
購入しました。使い勝手は普通です。

対象商品 : 16729186
2016-12-18
用途: ヘルメットの盗難防止

安価かつ頑丈でツーリング先の休憩中にヘルメットを盗難防止に役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 16729186
2016-10-04
用途: 買物時などの短時間にしか使いませんが、ヘルメットホルダーの無い単車にヘルメットを固定する時に使用。
ジュエリッチ卸売・小売業

コンパクトで使いやすい。ロックの構造上、あくまでも簡易と割り切れば最高の商品。

対象商品 : 16729186
2016-06-15
用途: アイデア次第で多用途に

ヘルメットホルダーやGoProの命綱等、
多用途に大活躍です。

対象商品 : 16729204
2016-11-02
用途: SSのヘルメットホルダーの替わり
有限会社光彩巧房製造業

まあまあの使い勝手ですね。セキュリティーに関しては不安要素がかなりありますが、付けているのといないのとでは違うしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする