cotta
IKキューブ フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16730126
品番
43207
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
デザートカップ「キューブR」用の蓋です。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
寸法(mm)
58.5×58.5×H15
容量(mL)
183
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
60