曜日別特売
SBZK-60-20-15 ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランド 16731487

SBZK-60-20-15 ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランド 16731487
SBZK-60-20-15 ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランド 16731487

ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)60寸法T(mm)15寸法H(mm)20注文コード16731487品番SBZK-60-20-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
タイプストレート穴タイプザクリ穴表面処理四三酸化鉄皮膜寸法A(mm)60寸法H(mm)20寸法T(mm)15寸法X(mm)7寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.5寸法d3(mm)5.5材質S45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16731216
2021-02-09
用途: 位置決め

特に改善を必要とするところはありません。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする