曜日別特売
SBKK-50-25-E10 ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド 16733964

SBKK-50-25-E10 ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド 16733964
SBKK-50-25-E10 ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド 16733964

ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)50寸法T(mm)E10寸法H(mm)25注文コード16733964品番SBKK-50-25-E10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
タイプストレート穴タイプキリ穴表面処理四三酸化鉄皮膜寸法A(mm)50寸法H(mm)25寸法T(mm)E10寸法X(mm)7寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.5寸法d3(mm)5.5材質S45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする