曜日別特売
TTF-505E 投光器 三芯 タイカツ 16743213

TTF-505E 投光器 三芯 タイカツ 16743213
TTF-505E 投光器 三芯 タイカツ 16743213

投光器 三芯

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E39
コード長さ(m)5
定格電力(W)500
内容量1台注文コード16743213品番TTF-505E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。

定格電力(W)500電球の種類レフ球使用場所屋外用特殊用途防雨防滴電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5質量(g)1710定格電圧(V)110口金E39本体寸法(mm)340芯数3クランプ開口(mm)120耐水性防雨・防滴タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16743204
2022-10-31
用途: 液晶モジュール製品の光照射による不具合発生の検証
製造業

クランプが付いているおかげで、オフィスのパーティションや支柱などに取り付けて使え、向きや角度を自在に変えて対象物に光を照射できるので便利でした。

対象商品 : 16743222
2020-03-03
用途: 地下ピットの清掃消毒
武蔵小杉東管理組合その他業種

非常に明るくていいですね。安い買い物でした。
出来ればコンセントが2穴にも対応できるように作ってあると尚良いですが。

対象商品 : 16743213
2017-01-20
用途: 工事現場
建設業・工事業

注文の時にジャックのアースピンがある商品と気づかず注文してしまった。三芯がそういう意味? ピンが収納できて普通のコンセントにも使えるとなおよい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

三芯はアース付の商品でございます。
何卒、ご了承頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする