曜日別特売
TK-LED210 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743274

 

TK-LED210 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743274
TK-LED210 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743274
TK-LED210 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743274
TK-LED210 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743274
TK-LED210 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743274

LED投光器 TK-LED200シリーズ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)10
芯数2
内容量1台注文コード16743274品番TK-LED210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用

明るさ(Lm)2200定格消費電力(W)18~20電球の種類LED芯数2コード長さ(m)10使用場所屋外付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
注意
※入力電圧は安定した電圧を使用し、非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。(電圧変動が大きい発電機も故障の原因となります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16743265
2022-08-02
用途: 工場外灯

必要な時に点灯。半年も持たずに点灯しなくなる。使用時間で言えば24時間も使っていない。40,000時間には程遠い。次買う事はないでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 16743274
2019-01-05
用途: 駐車場の明り取り
公文式浪打教室教育・研究機関

電源コンセントが離れているので、普通に流通しているものだと延長コードを使わなくてはいけないのと、三芯のものが多く、プラグを購入しなくてはいけなかったので、二芯のものが見つかり、。これひとつで済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 16743265
2018-10-04
用途: 工事現場の安全対策
坂井建設株式会社建設業・工事業

非常に明るいと思います。また、LED電球の特徴で熱が出ないのがいいですね。

対象商品 : 16743256
2019-06-19
用途: 工場の照明
株式会社カーマスター草津自動車・二輪車・自転車関連業

購入して1週間で球切れ、全く役に立ちませんでした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 16743265
2019-02-15
用途: 現場の補助照明
建設業・工事業

屋内現場補助照明に3台購入しましたが、1台が1年足らずで点灯不良の交換対応。更に1年半で別の1台が同じ点灯不良。今度は補償期限切れとの名目で交換対応を断られました。LED寿命40,000時間と謳っているだけに非常に残念な商品でした。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 16743256
2017-10-20
用途: 駐車場のライトアップ
飲食業

今から使用予定、使い勝手も良さそうなので楽しみにしています。

対象商品 : 16743274
2016-10-19
用途: 加工場の照明

明るくて使いやすいですね。
もう少し値段が下がるとベストですね。

対象商品 : 16743256
2017-10-11
用途: 外灯
東日運送株式会社

約50,000時間は無理で、5,000時間位で駄目に・・・・
他の製品勧めます。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする