曜日別特売
3171 【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 Big Run(シンメン) 16744272

3171 【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 Big Run(シンメン) 16744272
3171 【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 Big Run(シンメン) 16744272

【加工可】3171 総裏キルトツナギ服

(26件のレビュー)
取扱い終了
ワイン
サイズEL
内容量1着注文コード16744272品番3171
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,400

中綿キルトが入った、暖かなツナギ服です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ワインサイズEL種別長袖つなぎ胸囲(cm)130混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)キルト股下(cm)80肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)54質量(g/m2)(中綿)80色番04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 除雪作業
農・林・水産業

冬季除雪時、暖かくて助かります。写真ではこわごわした感じですが動きやすいです。

対象商品 : 16744254
2021-01-11
用途: 農作業時
八木沢牧場農・林・水産業

下のポッケの後ろにチャックが有り下のズボンのポッケの物が取りやすい工夫がされてあります。
股下は長め袖短めで、手袋の汚れがそでに付かなくてgood。

2が参考にしています
2025-03-08
用途: 真冬の屋外作業

LLが大きすぎたのでLを購入。しかし中の綿が少なくなってるような? 今までのと比べてちょっと涼しい気がします。中に着て対処します。

対象商品 : 16744324
2021-02-11
用途: 自動車 の冬季メンテナンス
三幸美商株式会社サービス業

北海道の冬季では保温性が低いと感じる。保温性を高めたら良いかと思います。
コストパフォーマンスからすれば良いかと思います。

対象商品 : 16744507
2018-12-28
用途: 冬の農作業
農・林・水産業

襟はマジックテープではなくボタンにしてほしいです。

対象商品 : 41245145
2024-02-19
用途: 冬の野外での作業、薪割り、雪下ろし
建設業・工事業

とても軽い、風が吹き込まず作業性は快適、作業中汗ばむ程暖かい、色合いも良くデザイン共に気に入っています。近所のホームセンターなど探しても見つからずネットで購入できたので満足しています。

対象商品 : 16744272
2017-12-29
用途: 組立作業

コストパフォーマンスが高い。
足首の部分が緩いので、手首と同じくマジックテープとゴムが付いていれば良かった。
とても暖かくて期待通りだった。

2022-12-29
用途: 色々な用途で
運輸・通信業

着る寝袋なども考えたが、室外に出るケースやこのまま作業なども出来る利点を考えつなぎを選びました。
173cmの90キロの体型で、中にジャージを着て着用するとちょうどいい感じになります。
袖が若干短い感じがしますが、確かに長いと作業が出来ないのでちょうどいいです。
元々無臭でしたが、一度洗濯したらほとんどニオイはなくなります。
洗濯してもすぐに乾くのがいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする