3171 【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 Big Run(シンメン) 16744315

3171 【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 Big Run(シンメン) 16744315
3171 【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 Big Run(シンメン) 16744315
3171 【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 Big Run(シンメン) 16744315
3171 【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 Big Run(シンメン) 16744315

【加工可】3171 総裏キルトツナギ服

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード16744315品番3171
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

中綿キルトが入った、暖かなツナギ服です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズL種別長袖つなぎ胸囲(cm)122混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)キルト股下(cm)76肩幅(cm)54袖丈(cm)59着丈(cm)52質量(g/m2)(中綿)80色番05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16744254
2021-01-11
用途: 農作業時
八木沢牧場農・林・水産業

下のポッケの後ろにチャックが有り下のズボンのポッケの物が取りやすい工夫がされてあります。
股下は長め袖短めで、手袋の汚れがそでに付かなくてgood。

2が参考にしています
対象商品 : 16744324
2021-02-11
用途: 自動車 の冬季メンテナンス
三幸美商株式会社サービス業

北海道の冬季では保温性が低いと感じる。保温性を高めたら良いかと思います。
コストパフォーマンスからすれば良いかと思います。

対象商品 : 16744507
2018-12-28
用途: 冬の農作業
農・林・水産業

襟はマジックテープではなくボタンにしてほしいです。

対象商品 : 16744272
2017-12-29
用途: 組立作業

コストパフォーマンスが高い。
足首の部分が緩いので、手首と同じくマジックテープとゴムが付いていれば良かった。
とても暖かくて期待通りだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする