曜日別特売
613-4 【加工可】613-4 ブルゾン(秋冬用) アタックベース 16749994

613-4 【加工可】613-4 ブルゾン(秋冬用) アタックベース 16749994
613-4 【加工可】613-4 ブルゾン(秋冬用) アタックベース 16749994

【加工可】613-4 ブルゾン(秋冬用)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ナイルグリーン
サイズM
内容量1着注文コード16749994品番613-4
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルデザインで合わせやすい

仕様
携帯電話ポケット付
袖ペンさし付
袖プリーツ付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ナイルグリーンサイズM種別長袖ブルゾンシリーズベーシックシリーズ胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)48袖丈(cm)56着丈(cm)63生地ツイル裏使い名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16749967
2018-05-02
用途: 電気通信業

思っている以上に温かく着やすくとても満足しております。

対象商品 : 07563701
2020-11-19
用途: バイク通勤の時
自動車・二輪車・自転車関連業

肌寒くなってきた頃バイク通勤で使ってます。さすがに真冬は辛いけど中にフリースなどを着れば結構寒い日でも大丈夫です。

対象商品 : 07563823
2014-12-24
用途: 社員用の作業服。

色合いも良くポケットも多く大変気に入っている。特に胸のポケットは、左がファスナーであり、右がマジックテープで、その中に携帯が入る内ポケットがあるため携帯が斜めにならず、使い勝手が良い。

対象商品 : 07563762
2013-12-17
用途: 建築現場

丈夫です。他社の同等製品より価格が安く助かっています。汚れ落ちに若干難があるものの価格を考えると十分です。着用感も問題ないようです。ペン差しや携帯ポケットも重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07563771
2012-11-30
用途: 建設作業

値段が安く、着心地も良いので何度か購入していますが毎回、色が微妙に違います。最初はホワイトグレーで気に入っていたのですが、グレーが濃くなったり、緑っぽくなったりとまちまちです。上下セットでしか着れません。統一して欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後メーカーでの検品体制を強化させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする