曜日別特売
512-8 【加工可】512-8 半袖シャツ(春夏用) アタックベース 16750177

 

512-8 【加工可】512-8 半袖シャツ(春夏用) アタックベース 16750177
512-8 【加工可】512-8 半袖シャツ(春夏用) アタックベース 16750177
512-8 【加工可】512-8 半袖シャツ(春夏用) アタックベース 16750177

【加工可】512-8 半袖シャツ(春夏用)

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
アースグリーン
サイズM
内容量1枚注文コード16750177品番512-8
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

洗練されたカジュアルデザインの作業服。
ノーフォークメッシュ付
胸・ペンさし付
携帯電話ポケット付
袖ポケットペンさし付

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズM種別半袖シャツシリーズベーシックシリーズ胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)74生地ツイル名入れ袖丈半袖サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16750116
2020-07-17
用途: 農作業時
近江園芸農・林・水産業

思ったよりしっかりしてる仕立てで良かったです。ネーム入れも満足しています。

2025-07-17
用途: 農作業
農・林・水産業

寸法表示 EL=3Lなら何故3Lと表示しないのか。 届いた商品札にはELではなく
3Lの札が入っている。 表示と違うものが送られてきたと判断してもおかしくないでしょ。 悪くとるなら在庫処分のための方法なのか。

対象商品 : 07567454
2021-06-18
用途: 建築現場の監理業務
大森建築設計事務所

スナップのボタンは、とれることがないところが良いと思います。
洗濯時に、乾きが早いところも使いやすいです。

対象商品 : 16750238
2017-08-01
用途: 機械器具の組立作業
製造業

生地はシッカリしてそうですが思ったよりゴワゴワしています。何回か洗濯すれば程よくなるのかもしれません?
胸ポケットが小さくて大きめのスマホは入りませんでした。
前ボタンがワンタッチホックなのは良いです。

対象商品 : 07567375
2020-06-03
用途: 便利屋さん作業時
小笠原商店

胸ポケットにもボールペンが差せたらいいなと思いました。チャックにあたる。背中に空気抜きもあるし爽快です。

対象商品 : 07567436
2018-07-20
用途: 農作業、機械整備
農・林・水産業

かなり前から使用しています。
価格が安いけどモノは悪くないです。
使い込んでるものを汚れやすい作業に着るようにして使っています。
洗ってもシワになりにくく、薄くて夏には気に入って着ています。
このシリーズの半袖、長袖、ブルゾンタイプ、パンツと何着も買える安さが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 07567436
2018-10-04
用途: 製品搬入、電気工事等

気温の低い時は、問題ないですが、夏場は蒸し暑くなり易い様に感じます。通風用のメッシュを広く採って換気性能を上げてほしいです。

対象商品 : 07567411
2016-07-11
用途: サービフフロント
京都モータース

いい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする