曜日別特売
518-2 【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース 16750667

 

518-2 【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース 16750667
518-2 【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース 16750667
518-2 【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース 16750667

【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用)

(31件のレビュー)
取扱い終了裾上げ可
グレー
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード16750667品番518-2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,800

シンプルデザインで頑丈な作業服
ワンタック付

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グレー股下(cm)78ウエスト(cm)95種別ワンタックパンツシリーズベーシックシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 重機での作業用に

生地が薄いので、春夏秋用です。しっかり役に立っています。

対象商品 : 16751035
2021-07-01
用途: 清掃・配送作業用
おそうじ本舗サービス業

はきやすく、裾上げも丁度いい感じでした。
また、注文したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07568057
2025-02-03
用途: 機械のメンテナンス、整備
その他業種

購入してすぐに着用。綿も入っているので肌ざわりもいいです。

対象商品 : 16751008
2020-09-22
用途: 普段の通勤時に利用しています
京都市役所その他業種

薄手で、普通にスラックスとして利用しています。
折り目もしっかりしているので、作業着として限定しているのはもったいないと思います。
夏場は涼しくておすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 16750658
2019-08-27
用途: 自動車解体
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

薄くて、涼しくて、又下も調整して頂いていましたので、すぐにはけて、快適でした。

対象商品 : 07568321
2024-07-31
用途: 春夏の作業着

なかなか快適でよかったので、またリピートするでしょう

1が参考にしています
対象商品 : 16751017
2019-07-16
用途: 作業用

10年ぐらい前から、週2日のペースで夏のみ使用しています。股下が約2cm縮みました。丈夫で長持ち、肌触りが良く、涼しいです。

対象商品 : 07567874
2020-05-25
用途: 屋外での清掃作業
サービス業

シャツと一緒に購入しました。色が合っているので格好が良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする