46104 マイクロプレイン マルチスパイスミル cotta 16752298

46104 マイクロプレイン マルチスパイスミル cotta 16752298
46104 マイクロプレイン マルチスパイスミル cotta 16752298

マイクロプレイン マルチスパイスミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16752298品番46104
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

マイクロプレインの刃を装備した、硬質で小さい食材に対応したミル。
胡椒・塩はもちろん、ナツメグやシナモンなど各種スパイス、山椒やナッツ類、トンカ豆など、
ほとんどのスパイスや木の実を粉末状にできるマルチなミルです。

材質ABS樹脂、ステンレススチール、エラストマー樹脂寸法(mm)50×H120ブラック質量(g)約122食器洗浄機可(ケース除く)
注意
※刃物ですので、指を怪我しないように充分注意して作業して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする