46178 ガス袋 スウィートパック  95×135 (合掌無地_透明) cotta 16752971

46178 ガス袋 スウィートパック  95×135 (合掌無地_透明) cotta 16752971
46178 ガス袋 スウィートパック  95×135 (合掌無地_透明) cotta 16752971
46178 ガス袋 スウィートパック  95×135 (合掌無地_透明) cotta 16752971

ガス袋 スウィートパック 95×135 (合掌無地_透明)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16752971品番46178
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。
脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。
合掌貼りの平袋タイプです。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用可
ヒートシール:可

材質KOP20/LL40寸法(mm)95×135 厚0.06透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする