46187 ガス袋 スウィートパック  90×350+60 (横マチ無地_透明) cotta 16753059

46187 ガス袋 スウィートパック  90×350+60 (横マチ無地_透明) cotta 16753059
46187 ガス袋 スウィートパック  90×350+60 (横マチ無地_透明) cotta 16753059
46187 ガス袋 スウィートパック  90×350+60 (横マチ無地_透明) cotta 16753059

ガス袋 スウィートパック 90×350+60 (横マチ無地_透明)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16753059品番46187
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。
脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。
合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。
乾燥剤:使用不可
脱酸素剤:使用可
冷凍保存:可
ヒートシール:可

材質バリアNY15/LL40寸法(mm)90×350 横マチ60 厚0.055透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする