46188 ガス袋 スウィートパック  70×100 (合掌無地_マット) cotta 16753068

46188 ガス袋 スウィートパック  70×100 (合掌無地_マット) cotta 16753068
46188 ガス袋 スウィートパック  70×100 (合掌無地_マット) cotta 16753068
46188 ガス袋 スウィートパック  70×100 (合掌無地_マット) cotta 16753068

ガス袋 スウィートパック 70×100 (合掌無地_マット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16753068品番46188
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。
マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。
脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。
合掌貼りの平袋タイプです。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用可
ヒートシール:可

材質バリアマットOPP25//LL40寸法(mm)70×100 厚0.065マット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする