曜日別特売
46193 ガス袋 スウィートパック  50×180+45 (横マチ無地_マット) cotta 16753120

46193 ガス袋 スウィートパック  50×180+45 (横マチ無地_マット) cotta 16753120
46193 ガス袋 スウィートパック  50×180+45 (横マチ無地_マット) cotta 16753120
46193 ガス袋 スウィートパック  50×180+45 (横マチ無地_マット) cotta 16753120

ガス袋 スウィートパック 50×180+45 (横マチ無地_マット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16753120品番46193
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。
ヒートシーラーによるシール留めが可能です。
食品衛生法規格基準適合商品です。
※必ず実装試験を行ってからご利用ください。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用可

材質バリアマットOPP25//LL40寸法(mm)50×180 横マチ45 厚0.065マット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする