曜日別特売
#02-15 【加工可】半袖ポロシャツ アタックベース 16754018

【加工可】半袖ポロシャツ

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード16754018品番#02-15
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ハイテク素材で着心地最高なので真夏の不快感をしりぞけます。
驚異的な速乾性、吸汗、ストレッチ素材で作業がのびのびと楽にできます。
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルーサイズLL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)68生地鹿の子ポケット付き名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07571934
2014-08-18
用途: 工場内作業着
建設業・工事業

コストを考慮しても十分な品質と判断し、継続購入を考えております。

1が参考にしています
対象商品 : 16753887
2021-05-20
用途: 金属プレス加工の作業時
尾竹橋工業株式会社

汗をかく夏場に最適。名入れ可能でコスパも良いので何度もリピートしてます。

対象商品 : 07571943
2013-07-03
用途: 切削加工

涼しくて着心地がいいので、追加購入しました。

対象商品 : 16753923
2017-05-18
用途: 取付作業時

着心地は好いです。名前入れの裏がチクチクして気になります。

対象商品 : 07572074
2013-07-23
用途: 普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

価格相応の耐久性でした。

対象商品 : 16753966
2017-01-09
用途: 仕事の作業時

洗濯をすると簡単に生地が伸びそうな感じで,今後の耐久性が心配です。

対象商品 : 07572056
2012-05-03
用途: 半袖作業着として。

名前を入れるサービスが有料ですがあって有り難く感じます。
色のバリエーションで黄色系があるとよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16754185
2016-07-20
用途: 普段着る制服
運輸・通信業

すぐ乾くし、着心地よく、大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする