cotta
Candy缶 スクエア レモン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16754371
品番
46339
参考基準価格(税別)
¥362
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
マットな質感がかわいいカラー缶です。
仕様
【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質
スチール
寸法(mm)
122×122×H43
色
レモン
内寸(mm)
120×120×H32mm
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。