曜日別特売
46465 ムースフィル(テープ付)235幅×50高 cotta 16755089

ムースフィル(テープ付)235幅×50高

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16755089品番46465
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ババロアやムースに巻き付けて使用します。
直径7cmのケーキに対応。

材質PP厚さ(mm)0.2透明無地寸法(幅W×高さH)(mm)235幅×50高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする