曜日別特売
3700-15 【加工可】吸汗速乾 半袖ポロシャツ アタックベース 16756206

3700-15 【加工可】吸汗速乾 半袖ポロシャツ アタックベース 16756206
3700-15 【加工可】吸汗速乾 半袖ポロシャツ アタックベース 16756206

【加工可】吸汗速乾 半袖ポロシャツ

(31件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード16756206品番3700-15
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

吸汗速乾のハニカムメッシュ素材のポロシャツです。
サラッとした着心地としなやかで肌触りの良い素材です。
SS~Mサイズは女性サイズのM~LLとしても着用OK!
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ホワイトサイズL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)25着丈(cm)73機能吸汗速乾生地ハニカムメッシュポケット付き名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09437425
2024-06-12
用途: 仕事用に購入
運輸・通信業

仕事用に2着購入しました
生地がポリエステルでベタつかずサラサラな肌触りでこれからの季節に良いです

2025-07-25
用途: 整備作業服として使用
ケーズガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

サイズにゆとりがあり着やすい。汗をかいて濡れてくると冷たい感触があり、着替える目安になっています。色もチャコールグレーはオシャレな感じがして気に入っています。

対象商品 : 09437382
2023-08-11
用途: 配送等
運輸・通信業

着心地も良くとても気に入りました。また、買いたいとおもってます。

対象商品 : 16756504
2022-09-10
用途: 夏場の仕事着として
建設業・工事業

軽くて良い感じです。もう少し生地が滑らかだと最高です。152cmでSサイズを購入しましたが、SSでも良かったかなと思いました。
色も明るい感じで気に入っています。

対象商品 : 16756127
2020-06-01
用途: 事務所用

お値段の割にはいい感じですね。名前を入れれるので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09437364
2021-04-11
用途: 汗をかく作業等に
その他業種

ネイビーとブラックを着ています。夏場毎日二枚で着回しても、色落ちしない、毛羽立たない、ほつれない、いつもサラサラで良い感じです。(今年で4年目)

1が参考にしています
対象商品 : 16756145
2016-07-26
用途: 自動車運転

サラッとしていて着心地が良い。サイズは,大きいサイズがあって良い。色の数が少なく,明るい色の商品が足りない。

2020-08-23
用途: 入荷商品段ボール仕分けと店だし
その他業種

冷房ほぼなしの売り場バックでの段ボール入荷商品仕分け作業。汗だくです。そのあと商品店だし。吸汗速乾半袖ポロシャツに体調管理助けてもらえました。歩くと風がポロシャツの中を通り過ぎる感じ。
また買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする