曜日別特売
4700-15 【加工可】吸汗速乾 長袖ポロシャツ アタックベース 16757283

4700-15 【加工可】吸汗速乾 長袖ポロシャツ アタックベース 16757283
4700-15 【加工可】吸汗速乾 長袖ポロシャツ アタックベース 16757283

【加工可】吸汗速乾 長袖ポロシャツ

(27件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード16757283品番4700-15
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

吸汗速乾のハニカムメッシュ素材のポロシャツです。
サラッとした着心地としなやかで肌触りの良い素材です。
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ5L種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)58袖丈(cm)60着丈(cm)81機能吸汗速乾生地ハニカムメッシュポケット付き名入れサービス分類名入れ
注意
※SS~Mサイズは女性サイズのM~LLとしても着用OK!
SS=女性Mサイズ、M=女性Lサイズ、L=女性LLサイズ
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16757432
2020-07-19
用途: 現場作業

生地がしっかりしています。汗の吸収もよく、乾きも早い!

対象商品 : 09438545
2024-09-25
用途: 秋祭りの上衣
農・林・水産業

神社の秋祭りの参加のために白の長袖ポロシャツ購入。白装束が決まりなので、そのための上衣として使う予定。
「春・秋」には良いと思います。猛暑時期は暑く感じます。10月中旬のお祭りなので、ちょうど良いと思います。
生地が薄めで、カッティングも良く動きやすいです。
価格もお手頃で助かります。

対象商品 : 16757238
2019-07-09
用途: 屋外作業時
谷川造園建設業・工事業

安くて吸水速乾。涼しさも兼ね備えている。お得な商品かと思う。

対象商品 : 09438825
2024-04-04
用途: 業務中の作業着として

軽いので着ていても重さを感じず、速乾なので夜選択して部屋干ししても、朝には乾いて翌日着られるので重宝しています。この製品には半袖もありますが、こちらも状態が同じで重宝しています。

対象商品 : 16757274
2018-07-27
用途: トラックの運転や荷役作業

汗を良く吸い、また乾きも早い。
汗っかきのドライバーにぴったりでした。

対象商品 : 09438466
2022-11-29
用途: ビルメンテナンス時
Indianサービス業

ずっと仕事で着る服で悩んでいました。
でも最初は一枚ずつ頂いて仕事中試着した貰いスタッフの意見で
再度3枚づつ購入させて頂きました。着心地が良くて好評です。
悩んで決めた甲斐がありました。有難うございました。

対象商品 : 16757256
2018-05-23
用途: 排水処理の管理時等
有限会社石川メンテナンス製造業

着心地がさらっとしていて、乾燥も早いので快適です。

対象商品 : 09438773
2021-07-01
用途: 作業着として

以前にアタックベースの半袖ポロシャツを購入して良かったので、女性用の作業着として長袖を購入しました。
サラッとしていて着心地が良いです。すぐ乾くのも助かります。
男女共用なので仕方ないですが、着丈がちょっと長いのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする