cotta
CR-33 カールカップ 黄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16757426
品番
50840
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
コップ原紙・PET
色
黄
容量(mL)
110
高さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
180(目安)
底径(Φmm)
60