cotta
フラワーカップKMA-35A(金)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16757749
品番
50929
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
アルミ箔
容量(mL)
50
高さ(mm)
50
耐熱温度(℃)
180(30分)
底径(Φmm)
35