曜日別特売
51358 エルメスカップ フタ付 HM-768-B cotta 16758318

51358 エルメスカップ フタ付 HM-768-B cotta 16758318
51358 エルメスカップ フタ付 HM-768-B cotta 16758318

エルメスカップ フタ付 HM-768-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10セット)注文コード16758318品番51358
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質GP寸法(mm)71×71×H53(本体H40.4)容量(mL)170質量(g)24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする