曜日別特売
3535-30 【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 アタックベース 16759128

3535-30 【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 アタックベース 16759128
3535-30 【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 アタックベース 16759128
3535-30 【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 アタックベース 16759128

【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服

(48件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
レッド
サイズM
内容量1着注文コード16759128品番3535-30
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

脇シャーリングと腰らくらくプリーツで、動きやすい作業服。
胸ポケット・左袖ペンさし付き。

仕様
後・らくらくプリーツ
ノーフォーク仕様
胸・袖ペン差し
脇シャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
レッドサイズM種別長袖つなぎ胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65%・綿35%股下(cm)73ウエスト(cm)100肩幅(cm)50着丈(cm)45質量(g/m2)192適応身長(cm)165~170裄丈(cm)82生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16759112
2022-07-02
用途: 整備時

Sサイズでも胸囲。腰辺りがかなりブカブカサイズ。。

対象商品 : 09976854
2026-01-24
用途: 冬期の作業時に使用
マツシタクリーンサービス

動きやすく、防寒インナーと重ね着してもストレスがありません。
色違いで3着購入しました。
袖口や前合わせ部に着いているベルクロのオス側が経時でやや弱くなり、はずれやすくなっています。その他、左袖のペン差しにあと1センチ深さがあれば良いと思います。

対象商品 : 16759006
2020-10-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

このつなぎは、デザインがかなり良くカラーのアクセントがかっこ良いです。綿混なので洗濯後のサイズ変化が少ないです。以前は他社メーカーでしたが以後これにします。ただサイズ選択は必ず寸法を確認して購入したほうが良いです。大きめな作りの為私は通常表記よりワンサイズ小さくしてピッタリでした。

2026-01-24
用途: 冬期の作業時に使用
マツシタクリーンサービス

動きやすく、防寒インナーと重ね着にしてもストレスがありません。
色違いで3着購入しました。
袖口や前合わせ部に着いているベルクロのオス側がやや弱くなり、はずれやすくなっています。その他、左袖のペン差しにあと1センチ深さがあれば良いと思います。

対象商品 : 16759198
2021-02-19
用途: 使えなかった。
農・林・水産業

胴の部分が短くで。自分の体がダメなのでしょうか。服は通販では無理と思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 09976863
2022-02-20
用途: 果樹の選定等の農作業
湯浅果樹園農・林・水産業

サイズが合い、着心地も良くて気に入りました。ただ、もう少し厚手なら冬用としてももっと良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 16758927
2019-09-18
用途: 農作業に
農・林・水産業

何社かのツナギを試しましたが、このメーカー商品のLサイズがお腹周りに余裕があり!自分の体型に一番しっくりきています。今回は秋冬むけに長袖の購入です。生地の耐久性も全く問題ありません。股下の丈詰めとネーム入れも同時に注文できるので、到着後にすぐ使えます。

対象商品 : 09977143
2022-05-27
用途: 自動車整備
青森オートテクニカ

身長169 体重74 のわたしにはちょうど
お腹も出てるのですが入ります 次はLLでも 良いかも
生地は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする